項目 | 危險場所空調 |
氣流方向 | 8路 |
安培 | 11.6/10.3A |
安培@伏特 | 250V @ 15A |
tu | 21000/19000 |
CFM | 425 CFM |
課程 | 第 1 類,第 2 類,A、B、C 和 D 組 |
顏色 | 白色 |
控制類型 | 扶輪社 |
製冷量 | 21000 BTU |
除濕 | 7 分/小時。 |
深度 | 27 3機構/ 8“ |
能源效率 | 8.8 |
頻率 | 50赫茲 |
身高 | 17 15機構/ 16“ |
Hz | 50 |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 6" |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 220 / 240V |
瓦 | 2167W |
信號寬度 | 25 15機構/ 16“ |
窗口寬度 | 27 7/8“至42” |
船重(kg) | 78.75 |
原產地 | MX |
A. 密封壓縮機壓縮冷媒氣體,提高其溫度和壓力。 然後,這種熱的加壓氣體在冷凝器盤管中釋放以散熱,這對於冷卻進入的空氣至關重要。
答:選擇合適的空調尺寸和容量取決於房間大小、冷卻需求和特定危險環境等因素。
A. 使用空調前,請確保其完全乾燥。 清潔線圈後,等待 30 至 60 分鐘再打開交流電。
型號 | 製冷量 | 電壓 | 安培 | 安培@伏特 | 能源效率 | 除濕 | 製冷劑類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH15M30A | 15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW | 230/208 | 7.9/7.8 | 250V-15 | 9.7 | 4 分/小時。 | R-410A | 新台幣244,490元 | |
SH20M30B | 21000/ 21000 BTUH, 6.15kW | 230 / 208V | 10.5 / 9.4A | 250V-15A(230V)/ 250V-20A(208V) | 9.7/9.6 | 5.5 分/小時。 | R-410A | 新台幣283,745元 | |
SH24N30A | 24000/24000 BTUH,6.8kW | 230/208 | 11.8 | 250V-20 | 9.7/8.5 | 8/7.5 分/小時。 | R-410A | 新台幣316,200元 |