項目 | 2類變壓器 |
深度 | 4.5“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼等級 | NEMA 1 |
機箱類型 | 封閉式 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 4.5“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 多 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 沒有評分 |
VA等級 | 100 |
信號寬度 | 5.44“ |
船重(kg) | 2.38 |
船高(厘米) | 15.09 |
船長(厘米) | 22.56 |
船寬(厘米) | 20.8 |
HS代碼 | 8504409520 |
A. 主要因素包括電壓相容性、額定功率、應用適用性、尺寸、效率、安全認證、溫度範圍、噪音等級、安裝要求和過載保護。
A.
A.
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 深度 | 外殼等級 | 段落 | VA等級 | 信號寬度 | 機箱類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR50VA005 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 50 | 3.5“ | 室內 | 3" | 新台幣1,338元 | ||
TR50VA014 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 50 | 3.44“ | 室內 | 3.06“ | 新台幣1,468元 | ||
TR50VA015 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 50 | 3.5“ | 室內 | 3.06“ | 新台幣1,510元 | ||
TR75VA001 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 75 | 3.88“ | 室內 | 3" | 新台幣1,580元 | ||
TR75VA003 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 75 | 3.88“ | 室內 | 3.06“ | 新台幣1,662元 | ||
TR75VA005 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 75 | 3.88“ | 室內 | 3.03“ | 新台幣1,836元 | ||
TR100VA001 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 100 | 4" | 室內 | 3.03“ | 新台幣1,711元 |