項目 | 2類變壓器 |
深度 | 2.5“ |
外殼表面處理 | 沒有完成 |
外殼等級 | 沒有評分 |
機箱類型 | 室內 |
身高 | 3" |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 英尺或1/2“ NPT集線器 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 沒有評分 |
UPC | 994141548463 |
VA等級 | 50 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | CN |
答:它可以在 -30 到 140 華氏度的溫度範圍內運作。
答:此變壓器配有斷路器,增強了變壓器和連接設備的安全和保護功能。
答:是的,它配備了輸出端子和指示跳閘點和負載電流檢測的 LED。
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 深度 | 外殼等級 | 段落 | VA等級 | 信號寬度 | 機箱類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR50VA014 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 50 | 3.44“ | 室內 | 3.06“ | 新台幣1,468元 | ||
TR50VA015 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 50 | 3.5“ | 室內 | 3.06“ | 新台幣1,510元 | ||
TR75VA001 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 75 | 3.88“ | 室內 | 3" | 新台幣1,580元 | ||
TR75VA003 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 75 | 3.88“ | 室內 | 3.06“ | 新台幣1,662元 | ||
TR75VA005 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 75 | 3.88“ | 室內 | 3.03“ | 新台幣1,836元 | ||
TR100VA001 | 24 VAC | 2.5“ | 沒有評分 | 1 | 100 | 4" | 室內 | 3.03“ | 新台幣1,711元 | ||
TR50VA001 | 24 VAC | 2.178“ | 沒有評分 | 1 | 50 | 2.677“ | 室內 | 2.879“ | 新台幣944元 |