項目 | 封閉式預接線繼電器 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 30A @ 300VAC,15A @ 600VAC,20A @ 28VDC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
接觸材料 | 銀合金 |
尺寸 | 4.0“H x 4.0”W x 1.8“D |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
Hz | 50/60 |
鉛長度 | 16“ |
NEMA外殼類型 | 1 |
響應時間 | 18毫秒 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536490075 |
A. 主要因素包括負載需求、接點形式、安裝方式、電氣連接類型、線圈電壓、接點額定值、額定馬力、反應時間、狀態指示器存在、機械操作耐久性、環境條件和外殼額定值。
A、此繼電器響應時間為18毫秒,保證在各種控制場景下快速且有效率的運作。
A. 繼電器的機械操作壽命為 10000000 次。
產品 | 型號 | 惠普@ 120V | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 惠普@ 240V | NEMA外殼類型 | 響應時間 | 信號寬度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBU1C-N4 | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 4 | 20毫秒 | 2.8“ | 單刀雙擲 | 新台幣1,207元 | ||
肋骨1S | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 到 30 VAC/DC,208 到 277 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 3.2“ | SPST | 新台幣1,416元 | ||
瑞寶1S | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 3.2“ | SPST | 新台幣1,153元 | ||
RIBL3C | 1/3 NO,1/6常閉 | 10至30 VAC / DC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 4" | (3)單刀單擲 | 新台幣2,456元 | ||
RIBL4C | 1/3 NO,1/6常閉 | 10至30 VAC / DC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 4" | (3)SPST,(1)SPDT | 新台幣3,122元 | ||
肋骨2401D | 1/2 NO,1/3常閉 | 24 VAC/直流,120 VAC | 10A @ 30伏直流 | 1/2 NO,1/3常閉 | 1 | 20毫秒 | 2.8“ | DPDT | 新台幣1,370元 | ||
肋骨2402D | 1/2 NO,1/3常閉 | 24 VAC/DC,208 至 277 VAC | 10A @ 30伏直流 | 1/2 NO,1/3常閉 | 1 | 20毫秒 | 2.8“ | DPDT | 新台幣1,228元 |