得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋入式節能燈 |
平均燈泡壽命 | 6000小時。 |
平均壽命 | 6000小時。 |
基本類型 | 燭台螺絲(E12) |
燈泡技術 | 熒 |
燈泡音 | 白嫩 |
色溫 | 2700K |
顯色指數 | 82 |
調光/非調光 | 不可調光 |
腳註 | 1,8,10,12 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
白熾燈當量(瓦) | 40 |
初始流明 | 430 |
燈號 | FLE9 / 2 / CAC / 827 |
燈的形狀 | B10 |
燈音 | 白嫩 |
燈的類型 | 鈍尖 |
流明 | 430 |
最高 總體長度 | 5.375“ |
平均流明 | 344 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 5學位F. |
總體燈形 | CA |
主要應用 | 一般用途 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
電壓 | 120 |
瓦 | 9 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8539310060 |
原產地 | CN |