Gearwrench 82208 | 索引撬桿 8 吋 | 9分623 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GEARWRENCH 82208分度撬桿8 In | AF4VWL 9M623

GEARWRENCH 82208 索引撬桿 8 英寸

有現貨
貨號:AF4VWL Model: 82208,en交叉編號:9M623

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,298 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目可轉位撬棒
顏色黑色
材料CRS
總長度8"
總寬度4"
撬桿子類別撬棒
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC099575822087

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)3.3
船長(厘米)26.42
船寬(厘米)13.72
HS代碼8205593010
原產地CN

產品型號

產品型號材料總長度總寬度價錢
GEARWRENCH 82210撬桿可分度10英寸長的黑色鋼| AE9YBL 6NHL6 82210碳素鋼10“4"新台幣2,584元
GEARWRENCH 82216分度撬桿16in | AF3ZMV 8ME79 82216CRS16“5.25“新台幣3,407元
GEARWRENCH 82224分度撬桿24 In | AF3ZMX 8ME81 82224CRS24“6"新台幣4,827元
GEARWRENCH 82233分度撬桿33 In | AF4KAT 8YTW9 82233CRS33“6"新台幣6,451元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEARWRENCH 82208 索引撬桿 8 英寸
新台幣2,298元 /單元