項目 | 便攜式發電機 |
空氣濾清器類型 | 單元素 |
安培 | 45.8/22.9 |
安培@ 120 / 240V | 45.8/22.9 |
符合CARB | 沒有 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
發動機交流發電機 | 有刷 |
引擎品牌 | 的Generac |
引擎尺寸 | 389cc |
油箱容量 | 7.2加侖 |
汽油種類 | 汽油 |
全功率開關 | 沒有 |
身高 | 25“ |
總長: | 27.25“ |
低油停機 | 是 |
奧特萊斯 | (2)5-20R 120V,(1)L14-30R扭鎖120 / 240V |
額定瓦數 | 5500 |
運行時間@ 1/2負載 | 10小時/罐 |
滿載運行時間 | 5小時/罐 |
起動機類型 | 後坐力 |
浪湧功率 | 6875 |
電壓 | 120/240 |
商品保修條款 | 2年Limited Residential, 1 yr.有限住宅,一年。 Commercial商業廣告 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 94.35 |
船高(厘米) | 59.69 |
船長(厘米) | 79.25 |
船寬(厘米) | 54.86 |
HS代碼 | 8502200060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 起動機類型 | 安培 | 符合CARB | 電壓 | 商品保修條款 | 瓦 | 信號寬度 | 引擎品牌 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | 電 | 125.0/62.5 | 沒有 | 120/240 | 2年有限 | - | 31“ | 吉內拉克OHVI | 新台幣178,730元 | ||
5735 | 電 | 145.8/72.9 | 沒有 | 120/240 | 2年有限 | - | 31“ | 吉內拉克OHVI | 新台幣186,189元 | ||
6864 | 電動/反沖 | 41.7/20.8 | 是 | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5“ | 洋馬 | 新台幣222,906元 | ||
7117 | 後坐力 | 14A | 是 | 120V交流 | 3個月商業 | 1700W | 11 7機構/ 32“ | - | 新台幣26,218元 | 詢價
| |
7676 | 電動/反沖 | 66.6 / 33.3A | 是 | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27“ | - | 新台幣64,460元 | 詢價
| |
7683 | 後坐力 | 54.2 / 27.1A | 是 | 120 / 240V AC | - | 6500W | 27“ | - | 新台幣58,947元 | 詢價
|