項目 | 便攜式發電機 |
空氣濾清器類型 | 纸品 |
安培 | 54.2 / 27.1A |
符合CARB | 是 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
發動機交流發電機 | 有刷 |
發動機排量 | 389 毫升 |
油箱容量 | 7加侖 |
汽油種類 | 汽油 |
全功率開關 | 是 |
身高 | 26 1機構/ 2“ |
總長: | 27 3機構/ 16“ |
起動機類型 | 後坐力 |
浪湧功率 | 8125W |
電壓 | 120 / 240V AC |
瓦 | 6500W |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 87.75 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 起動機類型 | 安培 | 符合CARB | 電壓 | 商品保修條款 | 瓦 | 信號寬度 | 引擎品牌 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | 電 | 125.0/62.5 | 沒有 | 120/240 | 2年有限 | - | 31“ | 吉內拉克OHVI | 新台幣178,730元 | ||
5735 | 電 | 145.8/72.9 | 沒有 | 120/240 | 2年有限 | - | 31“ | 吉內拉克OHVI | 新台幣186,189元 | ||
5939 | 後坐力 | 45.8/22.9 | 沒有 | 120/240 | 2年Limited Residential, 1 yr.有限住宅,一年。 Commercial商業廣告 | - | 27“ | 的Generac | 新台幣36,156元 | ||
6864 | 電動/反沖 | 41.7/20.8 | 是 | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5“ | 洋馬 | 新台幣222,906元 | ||
7117 | 後坐力 | 14A | 是 | 120V交流 | 3個月商業 | 1700W | 11 7機構/ 32“ | - | 新台幣26,218元 | 詢價
| |
7676 | 電動/反沖 | 66.6 / 33.3A | 是 | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27“ | - | 新台幣69,745元 |