項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 347 / 600 VAC |
空氣@ 240VAC | 150kA |
空氣@ 480VAC | 65kA |
空氣@ 600VAC | 25kA |
安培 | 90 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 3.8“ |
框架尺寸 | 100A / FB |
身高 | 6.5“ |
最高 空氣等級 | 65kA |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 4.1“ |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 空氣@ 240VAC | 空氣@ 277VAC | 空氣@ 480VAC | 空氣@ 600VAC | 安培 | 極數 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH26TE035R | 2.7“ | 200kA | - | 100kA | 35kA | 35 | 2 | 1 | 新台幣137,676元 | |
FBH26TE040R | 2.7“ | 200kA | - | 100kA | 35kA | 40 | 2 | 1 | 新台幣137,676元 | |
FBH26TE045R | 2.7“ | 200kA | - | 100kA | 35kA | 45 | 2 | 1 | 新台幣137,676元 | |
FBH26TE050R | 2.7“ | 200kA | - | 100kA | 35kA | 50 | 2 | 1 | 新台幣137,676元 | |
FBH26TE060R | 2.7“ | 200kA | - | 100kA | 35kA | 60 | 2 | 1 | 新台幣137,676元 | |
FBH26TE080R | 2.7“ | 200kA | - | 100kA | 35kA | 80 | 2 | 1 | 新台幣176,972元 | |
FBH26TE090R | 2.7“ | 200kA | - | 100kA | 35kA | 90 | 2 | 1 | 新台幣176,972元 |