Georg Fischer閥門、配件和管道經銷商 | Raptor Supplies 台灣

GEORG FISCHER

自 1802 年以來,Georg Fischer 一直致力於製造適用於化學加工、管道、採礦、船舶和發電行業的管道、閥門和配件。 了解更多

篩選

水喉水務工程

物料搬運

氣動工具

暖通空調和製冷

水喉水務工程 篩選

截止閥查看全部

  • 球閥

    內聯式真正的活接球閥,具有帶有聚丙烯手柄和EPDM密封的CPVC閥體; 在工業應用中控制流體流量的理想選擇。 可以承受150 psi WOG的最大壓力

  • 電動球閥
  • 氣動球閥

流量控制閥查看全部

  • 蝶閥

    聚丙烯/ PVC閥具有齒輪操作/槓桿手柄,可控制流體流量。 可以適合2至6英寸的管道尺寸,並承受高達210華氏度的溫度

  • 手動隔膜閥

    無腐蝕隔膜閥具有可鎖定的手柄,兩個顏色的指示器和一個自動調節式限位開關。 可以適應1/2至2英寸的管道尺寸,並承受高達10 bar的壓力

  • 水暖針閥

壓力和溫度控制閥查看全部

  • 洩壓閥
  • 排氣閥

    PVC和EPDM排氣閥,用於需要充氣或排氣的容器或管道。 可以承受的壓力和溫度分別高達240 psi和140華氏度。 只能垂直安裝

止回閥和止回閥查看全部

  • 止回閥和底閥

    EPDM 和 PVC/CPVC 止回閥設計用於水處理或化學加工行業中的單向流體流動。 可安裝 1/2 至 2 英寸的管道尺寸,可承受高達 175 華氏度的溫度

關於喬治費歇爾

Georg Fischer 閥門目錄包括各種球閥、蝶閥、止回閥、排氣閥和手動隔膜閥。 該品牌的 球閥 具有集成不銹鋼安裝插件和 CPVC 閥桿,密封件上方有一個內置點,可防止手柄折斷時洩漏。 這些經 FDA 批准的閥門用於石油和天然氣行業。 Georg Fischer 三元乙丙橡膠止回閥具有聯合襯套,可最大程度地防止型材密封件意外鬆動,塑料支撐螺紋可確保穩定性和安全性。 它們非常適合需要防止流體回流到污水池處理管線、污水提升站和廢水管線的應用。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Georg Fischer 的 型号 交叉引用了等效的 Apollo 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的 Georg Fischer 閥門。 客戶還可以使用型號的最後 5 位數字交叉引用大多數 Georg Fischer 管道閥門。

運送地址

這些 Georg Fischer 閥門可處理 120 psi 至 240 psi 的水壓。 它們體積小,需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們是通過快遞而不是空運來交付的,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

Georg Fischer 競爭優勢

Georg Fischer Aquasystems(PP-R 和 PP-RCT)

PP-R 管道系統是輕質系統,採用 PP-R 共聚物結構,在加壓系統中具有耐腐蝕和高機械強度。 PP-RCT系統由聚丙烯無規共聚物製成,以確保耐溫性和改性結晶度。 這些系統可以承受高溫下的極端工作壓力,並提供耐氯性能。 它們是中央供暖系統、冷熱水系統、工業管道系統(化學品傳輸和排放)、飲用水和處理水供應系統、太陽能集熱器和空調的理想選擇。

常问问题解答

Georg Fischer 在哪裡成立?

Georg Fischer 由 Johann Conrad Fischer 於 1802 年在瑞士沙夫豪森創立。

使用 IR 進行焊接的標準方法是什麼?

IR焊接是一種利用非接觸加熱方法將熱塑性部件與來自紅外輻射的能量一起熔化和熔合的技術。