GEORG FISCHER 球閥 內聯式真正的活接球閥,具有帶有聚丙烯手柄和EPDM密封的CPVC閥體; 在工業應用中控制流體流量的理想選擇。 可以承受150 psi WOG的最大壓力
內聯式真正的活接球閥,具有帶有聚丙烯手柄和EPDM密封的CPVC閥體; 在工業應用中控制流體流量的理想選擇。 可以承受150 psi WOG的最大壓力
球閥用於水處理廠、石油和天然氣管道、化學加工、暖通空調系統和商業管道應用。這些高壓球閥非常適合...阅读更多
CPVC 內聯,真活接球閥,承插/FNPT x 承插/FNPT
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 163546342 | NT$3,847 | |||||||||
A | 163546344 | NT$5,455 | |||||||||
A | 163546343 | NT$4,535 | |||||||||
A | 163546341 | NT$3,812 | |||||||||
A | 163546345 | NT$6,638 | |||||||||
A | 163546347 | NT$10,254 | |||||||||
A | 163546346 | NT$8,264 | |||||||||
B | 163375004 | NT$4,073 | |||||||||
B | 163375002 | NT$2,173 | |||||||||
B | 163375021 | NT$7,364 | |||||||||
B | 163375005 | NT$4,473 | |||||||||
B | 163375006 | NT$5,683 | |||||||||
B | 163375018 | NT$3,927 | |||||||||
B | 163375019 | NT$4,738 | |||||||||
B | 163375020 | NT$6,569 | |||||||||
B | 163375022 | NT$10,405 | |||||||||
B | 163375007 | NT$8,927 |
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 161.546.354 | NT$4,317 | |
A | 163.546.354 | NT$6,781 |
PVC 內聯,真活接球閥,承插/FNPT x 承插/FNPT
次數 | 型號 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161546343 | NT$3,111 | ||||||
A | 161546344 | NT$3,476 | ||||||
A | 161546341 | NT$2,308 | ||||||
A | 161546347 | NT$6,989 | ||||||
A | 161546346 | NT$5,153 | ||||||
A | 161546342 | NT$2,553 | ||||||
B | 161375007 | NT$5,594 | ||||||
B | 161375006 | NT$3,727 | ||||||
B | 161375018 | NT$2,436 | ||||||
B | 161375019 | NT$3,057 | ||||||
B | 161375005 | NT$3,341 | ||||||
B | 161375004 | NT$2,473 | ||||||
B | 161375020 | NT$3,532 | ||||||
B | 161375022 | NT$6,816 | ||||||
B | 161375021 | NT$4,241 | ||||||
B | 161375017 | NT$2,132 | ||||||
A | 161375002 | NT$1,903 | ||||||
B | 161375003 | NT$1,921 |
CPVC內聯,真活接球閥,法蘭x法蘭
喬治費歇爾活接球閥設計用於灌溉、游泳池、污水處理、循環水工程、水產養殖、土木建築等行業。 這些真正的活接球閥具有雙活接,允許在維修或更換閥門時進行維修。 閥門或載體的主要部分是手柄和球的定位位置,可以將其從管線中取出以便於維修,而無需拆卸整個系統。 這些手動球閥管理管道中的液體流動。 它們配備了一個槓桿,可以關閉或打開球形端口,允許液體流過系統。 Georg Fischer 全通閥採用 PTFE 動態加載閥座,可在球上保持一致的壓力以防止洩漏。 這些真正的由接球閥的 CPVC 閥桿在密封件上方有一個內置斷點,可以在手柄破裂時阻止洩漏。 這些真正的由接球閥配有不銹鋼安裝插件,工作溫度範圍為 32 華氏度至 176 華氏度。從一系列真正由接球閥中進行選擇,提供 3 英寸和 4 英寸管道尺寸。
喬治費歇爾活接球閥設計用於灌溉、游泳池、污水處理、循環水工程、水產養殖、土木建築等行業。 這些真正的活接球閥具有雙活接,允許在維修或更換閥門時進行維修。 閥門或載體的主要部分是手柄和球的定位位置,可以將其從管線中取出以便於維修,而無需拆卸整個系統。 這些手動球閥管理管道中的液體流動。 它們配備了一個槓桿,可以關閉或打開球形端口,允許液體流過系統。 Georg Fischer 全通閥採用 PTFE 動態加載閥座,可在球上保持一致的壓力以防止洩漏。 這些真正的由接球閥的 CPVC 閥桿在密封件上方有一個內置斷點,可以在手柄破裂時阻止洩漏。 這些真正的由接球閥配有不銹鋼安裝插件,工作溫度範圍為 32 華氏度至 176 華氏度。從一系列真正由接球閥中進行選擇,提供 3 英寸和 4 英寸管道尺寸。
PVC 球閥 True Union Flange 3 In
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
161375084 | AA9DQZ | NT$19,515 |