項目 | 硬板腳輪 |
核心顏色 | 黑色 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
內部螺栓孔間距 | 1-1/16" x 3-15/32" |
額定負載 | 225磅 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
安裝高度 | 3 3機構/ 4“ |
非標 | 是 |
安裝孔數 | 4 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 16“ x 4” |
旋轉半徑 | 無-剛性腳輪 |
輪寬 | 1 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.54 |
原產地 | CN |
型號 | 內部螺栓孔間距 | 項目 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P21R-PH080R-14 | 2-5/8" x 3-5/8" | 硬板腳輪 | 1250磅 | 3機構/ 8“ | 3的“X 3” | 2" | 新台幣1,208元 | |
P21R-PH060R-14 | 3的“X 3” | 平板腳輪 | 1200磅。 | 3機構/ 8“ | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 2" | 新台幣933元 | |
P21R-PH050R-14 | 2-5/8" x 3-5/8" | 硬板腳輪 | 1000磅 | 3機構/ 8“ | 3的“X 3” | 2" | 新台幣823元 |