項目 | 管道龍頭 |
完 | 光明 |
清單編號 | 965 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 7 |
總長度 | 4.5“ |
瀝青 | 11.5 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 1.875“ |
尺寸 | 2" |
龍頭風格 | 錐體 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋類型 | NPT |
UPC | 093367008628 |
船重(kg) | 1.56 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 項目 | 清單編號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385307 | 11機構/ 16“ | 管道龍頭 | 965 | NPT | 4 | 2.125“ | 27 | 0.312“ | 新台幣1,926元 | |
385331 | 3機構/ 4“ | 管道龍頭 | 965 | NPT | 4 | 2.125“ | 27 | 0.312“ | 新台幣1,657元 | |
385364 | 3機構/ 4“ | 管道龍頭 | 965 | NPT | 4 | 2.125“ | 27 | 0.437“ | 新台幣1,658元 | |
385398 | 1 1機構/ 16“ | 管道龍頭 | 965 | NPT | 4 | 2.437“ | 18 | 0.562“ | 新台幣1,823元 | |
385422 | 1 1機構/ 16“ | 管道龍頭 | 965 | NPT | 4 | 2 9機構/ 16“ | 18 | 0.7“ | 新台幣2,439元 | |
385455 | 1.375“ | 管道龍頭 | 965 | NPT | 4 | 3.125“ | 14 | 0.688“ | 新台幣3,855元 | |
385489 | 1.375“ | 管道龍頭 | 965 | NPT | 5 | 3.25“ | 14 | 0.906“ | 新台幣5,287元 |