HALLOWELL H7721-1807PB高容量擱板87inh 48inw 18ind | AD7XTQ 4HAF4

HALLOWELL H7721-1807PB 大容量貨架 87inh 48inw 18ind

貨號:AD7XTQ 型號:H7721-1807PB交叉參考:4HAF4
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$55,510 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目貨架單元
顏色藍色和灰色
深度18“
粉末塗層
測量18
綠色認證或其他認可GREENGUARD認證
身高87“
材料鐵件
貨架數量6
貨架調整1-1 / 2“增量
貨架容量900磅。
擱板樣式關閉
擱板類型啟動級
信號寬度48“

送貨信息:

船重(kg) 118.08
船高(厘米)220.98
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)121.92
HS代碼9403200078
原產地US

產品型號

產品型號貨架數量顏色深度貨架容量擱板樣式擱板類型信號寬度價錢
HALLOWELL 4513-18HG起動機擱板87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8灰色18“500磅。已提交啟動級36“粉末塗層新台幣19,013元
詢價
HALLOWELL 4513-24HG起動機擱板87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8灰色24“500磅。已提交啟動級36“粉末塗層新台幣22,281元
詢價
HALLOWELL 4710-12HG起動機擱板87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5灰色12“375磅。已提交啟動級48“粉末塗層新台幣16,229元
詢價
HALLOWELL 4710-18HG啟動擱板87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5灰色18“375磅。已提交啟動級48“粉末塗層新台幣19,084元
詢價
HALLOWELL 4710-24HG啟動器擱板87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5灰色24“350磅。已提交啟動級48“粉末塗層新台幣20,768元
詢價
HALLOWELL 4711-12HG 入門擱架 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6灰色12“375磅。已提交啟動級48“粉末塗層新台幣16,249元
詢價
HALLOWELL 4711-18HG起動機擱板87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6灰色18“375磅。已提交啟動級48“粉末塗層新台幣20,321元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HALLOWELL H7721-1807PB 大容量貨架 87inh 48inw 18ind
新台幣55,510元 /單元