項目 | 值班人員冷凝水回水系統 |
軸承 | 永久潤滑球 |
排放壓力(PSI) | 21 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 33 |
水的GPM @ 35英尺 頭 | 30 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 26 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 12 |
身高 | 12 15機構/ 16“ |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
總長: | 16.5“ |
最高 頭 | 56英尺 |
電機類型 | 開式防滴漏單相電容器啟動 |
安裝 | 4螺栓法蘭 |
泵材質 | 重型鑄鐵 |
接收器尺寸 | 9加侖 |
RPM | 3540 |
密封類型 | John Crane Type 6布納N /碳/陶瓷軸 |
手柄材料 | 螺紋不銹鋼 |
開關類型 | 通常打開 |
油箱材質 | 鑄鐵 |
類別 | 單 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
信號寬度 | 22.75“ |
船重(kg) | 68.85 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 57.66 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | US |