HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2661 插頭,30A,125/250VAC,3 極,3 線不接地
貨號:BD4NHX
型號:HBL2661
NT$2,302 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖緊塞 |
顏色 | 黑色,白色 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.300“-0.950” |
額定電流 | 30A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
材料 | 尼龍 |
NEMA號 | L10-30P |
極數 | 3 |
線數 | 3線非接地 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |