項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 13 |
包括鉗子 | 電纜剪2/0,長嘴鉗8-1 / 2“,斜口斜口鉗8”,壓接鉗側面鉗9“,T-5剝線鉗 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (2)一字螺絲刀:1/4“ x 4”,1/4“ x 6”,十字螺絲刀:#2 x 4“ |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
UPC | 783250732548 |
船重(kg) | 3.13 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |