項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 27 |
隨附螺母驅動器 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
包括鉗子 | 電纜剪2/0,長嘴鉗8-1 / 2“,多壓接工具,斜角斜口鉗8”,壓接鉗側面鉗9“,榫槽鉗10”,T-5剝線鉗, |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (4)一字螺絲刀:1/4“ x 4”,1/4“ x 6”,5/16“ x 7”,3/8“ x 8”,(3)十字螺絲刀:#1 x 3-3 / 16“,#2 x 4”,#3 x 6“ |
包括工具存儲 | 沒有 |
UPC | 783250732524 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 23.5 |
船長(厘米) | 41.28 |
船寬(厘米) | 29.85 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |