項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 9 |
包括鉗子 | 對角切割斜口鉗8“,長鼻鉗8-1 / 2”,側面切割線鉗9-1 / 4“,剝線鉗10至20 AWG |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (3)一字螺絲刀:7/32“ x 8-3 / 4”,1/4“ x 8-1 / 4”,1/4“ x 10-1 / 4”,(2)十字螺絲刀:#1 x 7英寸,#2 x 8-1 / 2英寸 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
UPC | 783250750122 |
船重(kg) | 2.45 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | TW |