項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 18 |
包括鉗子 | 電纜剪 2/0、長嘴鉗 8-1/2"、偏置斜口鉗 8"、帶壓接器的側切鉗 9"、舌槽鉗 10"、T-5 剝線鉗 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (4) 一字螺絲刀:1/4" x 4"、1/4" x 6"、5/16" x 7"、3/8" x 6"、十字螺絲刀 #1 x 3-3/16" |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
UPC | 783250732531 |
船重(kg) | 4.28 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 36.07 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |