項目 | 電子計時器 |
安培 | 30 |
備份時間 | 3歲 |
電池類型 | AAA |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 2.5“ |
顯示高度 | 1輸入。 |
顯示寬度 | 2,75輸入。 |
擴展模組 | 鐵件 |
身高 | 5.5“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 14 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時59分鐘 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 2 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 14 |
工作溫度。 | -40至155 |
操作模式 | 24小時。 |
脈衝時間 | 2秒。 |
類別 | 24小時 |
UPC | 078275109957 |
電壓 | 120 / 208 / 240 / 277 |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | CN |