項目 | 電子計時器 |
安培 | 30/30/5 |
備份時間 | 3年 |
電池類型 | AAA |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 3" |
擴展模組 | 鐵件 |
身高 | 7.75“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 7.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 14 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 7天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 管理單元 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 28 |
工作溫度。 | -40至155 |
操作模式 | 天文7天 |
類別 | 7天天文 |
電壓 | 120 / 208 / 240 / 277 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 9106905510 |
原產地 | CN |
A. 兩者的操作相似並且能夠執行相同的任務。 機械計時器通常被構造為一個巨大的灰色金屬盒子,可能會在您的家居裝飾中脫穎而出。 機械定時器通常比數字定時器更大、持續時間更長並且可以承受更多的電力負載。
答:燈光定時器主要有兩大類:機械定時器和電氣定時器,它們可作為插入式或硬連線模塊使用。 天文計時器和光電計時器實際上都是電子計時器的一種形式,但由於它們彼此非常不同,因此我們必須將它們分開。
A. 稱為可編程 7 天計時器的緊湊型數字時間開關提供精確的計時和每日或每週編程選項。 它們具有按鈕和顯示提示,可快速輕鬆地進行配置。
A. 定時器的編程可以直接透過其介面完成,無需網路連線。 但是,如果您想使用遠端編程,則需要網路連線。
A. 定時器採用卡入式安裝設計,安裝方便。
A. 占星模式使用基於位置的資料來計算日出和日落時間。 然後,計時器調整其編程事件以適應這些自然光照變化,從而優化能源效率。