項目 | 電子計時器 |
安培 | 30/30/5 |
備份時間 | 3年 |
電池類型 | AAA |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 3" |
擴展模組 | 鐵件 |
身高 | 7.75“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 7.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 28 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 7天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 管理單元 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 2 |
極數 | 2 |
脈衝事件數 | 28 |
工作溫度。 | -40至155 |
操作模式 | 天文7天 |
脈衝時間 | 5秒。 |
類別 | 7天天文 |
電壓 | 120 / 208 / 240 / 277 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 9106905510 |
原產地 | CN |