項目 | 電子計時器 |
安培 | 30A |
備份時間 | 100小時。 |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 4" |
顯示高度 | 1" |
顯示寬度 | 3" |
擴展模組 | 塑料 |
身高 | 10“ |
惠普@ 120V | 1馬力 |
惠普@ 240V | 2馬力 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 7 天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3R |
通道數 | 2 |
極數 | 2 |
工作溫度。 | -40至155度 F |
操作模式 | 天文 7/365 天 |
脈衝時間 | 2 秒 |
電壓 | 120V至277VAC |
信號寬度 | 6 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 1.01 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 項目 | 惠普@ 240V | 安培 | 顏色 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 安裝 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 電子計時器 | 1 | 15 | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘。 | 面板 | 1 | 新台幣6,876元 | ||
EH10 | 電子熱水器定時器 | - | 30 | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘。 | 管理單元 | 1 | 新台幣8,091元 | ||
EP100C | 電子計時器 | 2 | 30 | 米色 | 24小時。 | 1分鐘。 | 表面 | 3R | 新台幣7,665元 | ||
ET2105CP | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣18,490元 | 詢價
| |
ET2105CR | 電子計時器 | 2馬力 | 30A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣17,549元 | 詢價
| |
ET2115C | 電子計時器 | 2馬力 | 20A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 1 | 新台幣15,507元 | 詢價
| |
ET2115CP | 電子計時器 | 2馬力 | 20A | 灰色 | 24小時。 | 1分鐘 | 表面 | 3R | 新台幣16,168元 | 詢價
|