項目 | 電子計時器 |
安培 | 30 |
備份時間 | 100小時。 |
電池類型 | 超級電容器 |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 3.625“ |
顯示高度 | 1.04輸入。 |
顯示寬度 | 1.94輸入。 |
擴展模組 | 鐵件 |
身高 | 9.875“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 5.625“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 4000 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 不定 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1秒。 |
安裝 | 管理單元 |
NEMA號 | 3R |
通道數 | 1 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 4000 |
工作溫度。 | -40至120度F |
操作模式 | 天文365天 |
脈衝時間 | 1秒。 至24小時 |
類別 | 天文/可編程 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 5.62“ |
船重(kg) | 1.92 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9106905520 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 總長: | NEMA號 | 通道數 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET90115C | 3" | 7.875“ | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | 新台幣26,529元 | ||
ET90115CE | 3" | 7.875“ | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | 新台幣33,790元 | ||
ET90115CRE | 3.625“ | 9.875“ | 5.625“ | 3R | 1 | 1 | 5.62“ | 新台幣31,314元 | ||
ET90215C | 3" | 7.875“ | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | 新台幣34,897元 | ||
ET90215CE | 3" | 7.875“ | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | 新台幣40,469元 | ||
ET90215CR | 3.625“ | 9.875“ | 5.625“ | 3R | 2 | 2 | 5.62“ | 新台幣34,116元 | ||
ET90215CRE | 3.625“ | 9.875“ | 5.625“ | 3R | 2 | 2 | 5.62“ | 新台幣30,815元 |