項目 | 機電計時器 |
安培 | 40 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST編號 |
在120V下與HP聯繫 | 2 |
在240V下與HP聯繫 | 5 |
日船長 | 沒有 |
深度 | 3" |
機箱類型 | 鋼戶外 |
額外的漏斗 | 2E054 |
完 | 灰色琺瑯 |
身高 | 7.75“ |
總長: | 7.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 12 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 23小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1小時。 |
山氣 | 鎖孔 |
NEMA號 | 3R |
極數 | 2 |
包含的卸料器數量 | 2 |
工作溫度。 | 40到156 |
類別 | 24小時 |
電壓 | 125 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.55 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Max.最高Time Setting時間設定 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | Min.最小Time Setting時間設定 | 山氣 | NEMA號 | 極數 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 孔壁 | 1 | 4 | - | 新台幣14,778元 | ||
T7401BC | 21小時。 | 40 | 4PST-否 | 3.5小時。 | 壁燈 | 1 | 4 | - | 新台幣46,231元 | ||
T2005 | 22小時。 | 20 | 單刀雙擲 | 2小時。 | 擰緊 | 1 | 1 | - | 新台幣11,859元 | ||
T1905E | 23-3 / 4小時 | 20 | 單刀雙擲 | 15分鐘。 | 孔壁 | 1 | 1 | 40 + 130 | 新台幣9,376元 | ||
T101 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 孔壁 | 1 | 1 | - | 新台幣5,313元 | ||
T103 | 23小時。 | 40 | DPST編號 | 1小時。 | 孔壁 | 1 | 2 | - | 新台幣6,598元 | ||
T171 | 23小時。 | 40 | SPST編號 | 1小時。 | 壁燈 | 1 | 1 | - | 新台幣7,800元 |