項目 | 皮帶和盤式砂光機 |
交流電 | 6.5 |
皮帶SFPM | 3000 |
皮帶尺寸 | 1 x 42英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 45 |
圓盤直徑 | 8" |
光碟速度(RPM) | 1725 |
光盤表大小(英寸) | 4 10點¯x |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 45 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸(英寸) | 1-1/4 |
HP | 1/3 |
總深度 | 21“ |
總高度 | 14“ |
總寬度 | 22“ |
段落 | 1 |
工作檯面 | 6-1 / 8 x 7-1 / 8英寸 |
UPC | 662756093653 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 28.62 |
船高(厘米) | 59.94 |
船長(厘米) | 57.66 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8465930075 |
原產地 | TW |