Kern And Sohn 285-202 | 彈簧秤,最大 20000g 稱重,200g 可讀性 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 285-202 彈簧秤,最大 20000g 稱重,200g 可讀性

有現貨
貨號:CE8EVZ 型號:285-202

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,983 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧秤
錶殼寬度370mm
直徑32mm
數字讀數200g
外殼尺寸點¯x370 32 32毫米×
房屋高度32 mm
外殼長度32 mm
總長:370至510 mm
產品數據表kern-and-sohn-285-202.pdf
可讀性200g
稱量容量20000g

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)4
船長(厘米)4
船寬(厘米)39.5
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號可讀性價錢
KERN AND SOHN 285-052 彈簧秤,最大 5000 克稱重,50g 可讀性 | CE8EVX 285-05250g新台幣7,789元
KERN AND SOHN 285-102 彈簧秤,最大 10000g稱重,100g 可讀性 | CE8EVY 285-102100g新台幣8,373元
KERN AND SOHN 285-352 彈簧秤,最大 35 公斤。稱重,500g 可讀性 | CE8EWA 285-352500g新台幣8,373元
KERN AND SOHN 285-502 彈簧秤,最大 50 公斤稱重,500g 可讀性 | CE8EWB 285-502500g新台幣9,931元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 285-202 彈簧秤,最大 20000g 稱重,200g 可讀性
新台幣7,983元 /單元