項目 | 媒體瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
主體材料 | KG33 硼矽酸鹽玻璃 |
容量 | 500mL |
瓶蓋顏色 | 藍色 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 86mm |
畢業範圍 | 100-400毫升 |
畢業細分 | 50ml |
身高 | 176mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | GL45 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7017905000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 口 | 主體材料 | 容量 | 直徑 | 畢業範圍 | 畢業細分 | 身高 | 項目 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14395-100 | 寬 | 玻璃 | 100mL | 56mm | 20-80毫升 | 10mL | 100mm | 媒體瓶 | 10 | 新台幣6,716元 | ||
14395-250 | 寬 | 玻璃 | 250mL | 70mm | 50-200毫升 | 25ml | 138mm | 媒體瓶 | 10 | 新台幣7,967元 | ||
14395-500 | 寬 | 玻璃 | 500mL | 86mm | 100-400毫升 | 50ml | 176mm | 媒體瓶 | 10 | 新台幣9,103元 | ||
14395-1000 | 寬 | 玻璃 | 1,000mL | 101mm | 100-900毫升 | 50ml | 225mm | 媒體瓶 | 10 | 新台幣12,232元 | ||
14395-2000 | 寬 | 玻璃 | 2,000mL | 136mm | 未指定 | 100ml | 262mm | 媒體瓶 | 4 | 新台幣12,474元 | ||
14395-5000 | - | - | - | - | - | - | - | 媒體瓶 | 1 | 新台幣11,029元 | 詢價
| |
14399-10000 | - | - | - | - | - | - | - | 媒體瓶 | 1 | 新台幣30,115元 | 詢價
|