項目 | DC摩打 |
安培 | 60 |
額定電流 | 60A |
責任 | 連續 |
效率 | 0.775 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
外形 | 1.00 |
Frame | S56CZ |
HP | 1.5 |
絕緣級別 | H |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 40度C |
安裝 | C面剛性 |
產量 | 1.1千瓦 |
輸出馬力 | 1.50馬力 |
總長度 | 17.38“ |
包裝 | PG659401.04Z |
產品數據表 | leeson-109103-00.pdf |
迴轉 | 可逆 |
RPM | 1800轉 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 0.875“ |
熱保護 | 無保護 |
轉矩 | 52.5 磅。 在。 |
類別 | DF |
電壓 | 24 |
額定電壓 | 24V |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
A. 速度控制是透過調節施加在馬達上的電壓來實現的。 增加電壓會增加速度,而減少電壓會減慢馬達的旋轉。
A. 主要因素包括扭力需求、速度範圍、電源電壓、物理尺寸、佔空比、效率和環境條件。
答:PMDC 馬達提供連續旋轉,通常用於變速應用。 步進馬達以離散步驟移動,用於需要精確位置控制的應用,例如 3D 列印機和CNC工具機。
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 安培 | 額定電流 | 安裝 | 產量 | 總長度 | 包裝 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣7,834元 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣23,077元 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣28,866元 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣31,780元 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣29,931元 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C面剛性 | - | - | PG659401.04Z | 偵查 | 新台幣42,939元 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | 剛性C底座 | 0.25千瓦 | 10.77“ | PG659301.04A | 可逆 | 新台幣30,334元 |