項目 | 負載擁抱 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 聚酯纖維 |
斷裂強度 | 2100磅。 |
顏色 | 黑色 |
裝修風格 | 三角環 |
五金材質 | 鐵件 |
錶帶長度 | 16ft。 |
錶帶寬度 | 1" |
UPC | 995479701360 |
工作負荷限制 | 700磅。 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8479899896 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60505 | 5000磅。 | 黃 | 彈簧鉤 | 27ft。 | 2" | 1600磅。 | 新台幣2,427元 |