項目 | 氬弧焊機 |
交流電 | 225 |
佔空比 | 企業排放佔全球 100% |
Hz | 50/60 |
輸入 | 94V輸入時為208A 85V輸入時為230A |
輸入電壓 | 208-230 |
開路電壓 | 75 |
輸出範圍 | 5至230安培 |
總深度 | 25.6“ |
總高度 | 20.7“ |
總寬度 | 14.5“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 90A / 23.4V / 100% |
重量 | 212磅。 |
焊接材料 | 低碳鋼、不銹鋼和鋁 |
焊接工藝 | TIG,棍子 |
船重(kg) | 110.25 |
船高(厘米) | 52.58 |
船長(厘米) | 65.02 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8515310000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2618-1 | 275 | 企業排放佔全球 40% | 208-230 | 41“ | 49.7“ | 28“ | 641磅。 | 新台幣538,203元 | ||
K2624-1 | 375 | 企業排放佔全球 40% | 208-230 | 41“ | 49.7“ | 28“ | 751磅。 | 新台幣722,875元 | ||
K2619-1 | 275 | 企業排放佔全球 40% | 208-230 | 26“ | 31“ | 22“ | 397磅。 | 新台幣341,679元 | ||
K2605-1 | 105A @ 14.2V | 企業排放佔全球 100% | 120 | 15.4“ | 11.3“ | 6.2“ | - | 新台幣86,646元 | ||
K2535-2 | 225 | 企業排放佔全球 100% | 208-230 | 38“ | 31.2“ | 19.8“ | 258磅。 | 新台幣288,495元 |