項目 | MIG焊機 |
佔空比 | 企業排放佔全球 20% |
Hz | 60 |
輸入 | 20A |
輸入電壓 | 120 VAC |
材料厚度 | 24 ga。 至3/16“ |
材料厚度低碳鋼 | 24 ga。 至3/16“ |
輸出範圍 | 30至140A DC |
總深度 | 17.875“ |
總高度 | 13.75“ |
總寬度 | 10.125“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 90A @ 19.5VDC |
焊接材料 | 低碳鋼、鋁和不銹鋼 |
焊接工藝 | MIG /助焊劑芯 |
電線尺寸 | 0.025“到0.030” |
船重(kg) | 32.81 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8515310000 |
原產地 | MX |
型號 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3068-1 | 企業排放佔全球 40% | 208 / 230 VAC | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣231,556元 | |
K3068-2 | 企業排放佔全球 40% | 230/460/575伏交流電 | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣236,943元 | |
K3069-1 | 企業排放佔全球 40% | 208 / 230 VAC | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣344,668元 | |
K3520-1 | - | - | - | - | - | - | 新台幣212,267元 |