項目 | MIG焊機 |
船重(kg) | 131.4 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3068-1 | 企業排放佔全球 40% | 208 / 230 VAC | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣231,556元 | |
K3068-2 | 企業排放佔全球 40% | 230/460/575伏交流電 | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣236,943元 | |
K3069-1 | 企業排放佔全球 40% | 208 / 230 VAC | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣344,668元 | |
K2697-1 | 企業排放佔全球 20% | 120 VAC | 17.875“ | 13.75“ | 10.125“ | 0.025“到0.030” | 新台幣38,845元 |