項目 | MIG焊機 |
佔空比 | 企業排放佔全球 40% |
Hz | 60 |
輸入 | 56A |
輸入電壓 | 230/460/575伏交流電 |
材料厚度 | 22 ga。 至1/2“ |
材料厚度低碳鋼 | 22 ga。 至1/2“ |
輸出範圍 | 30至300A DC |
總深度 | 38.875“ |
總高度 | 31.75“ |
總寬度 | 18.875“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 250A @ 26VDC |
焊接材料 | 低碳鋼、鋁和不銹鋼 |
焊接工藝 | MIG /助焊劑芯 |
電線尺寸 | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” |
船重(kg) | 130.95 |
船高(厘米) | 80.77 |
船長(厘米) | 98.55 |
船寬(厘米) | 48.01 |
HS代碼 | 8515310000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3068-1 | 企業排放佔全球 40% | 208 / 230 VAC | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣231,556元 | ||
K3069-1 | 企業排放佔全球 40% | 208 / 230 VAC | 38.875“ | 31.75“ | 18.875“ | 0.025“,0.030”,0.035“,0.045” | 新台幣344,668元 | ||
K2697-1 | 企業排放佔全球 20% | 120 VAC | 17.875“ | 13.75“ | 10.125“ | 0.025“到0.030” | 新台幣38,845元 | ||
K3520-1 | - | - | - | - | - | - | 新台幣212,267元 |