項目 | 電線捲軸 |
線顏色 | 黃 |
線長 | 80ft。 |
深度 | 8" |
量規/導體 | 14/3 |
級 | 商業/工業 |
身高 | 13.5“ |
最高 安培 | 10 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | (4)5-15R |
出口數量 | 4 |
捲盤顏色 | 黃 |
捲盤材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -10度至140度F |
電壓 | 125 |
瓦 | 1250 |
信號寬度 | 7.75“ |
船重(kg) | 6.19 |
船高(厘米) | 34.54 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA插頭配置 | 線長 | 深度 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 溫度。 範圍 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A562 | 與機身相同顏色 | 不包括 | 10.5“ | 與機身相同顏色 | - | -30度至140度F | - | 13.38“ | 新台幣10,721元 | ||
1TGL4 | 5-15P | 20 | 2.75“ | (4)5-15R | 4 | -30度至140度 | 1800 | 8.25“ | 新台幣1,663元 | ||
22M975 | 5-15P | 100 | 10.5“ | (4)5-20R | 4 | -30度至140度F | 1875 | 13.38“ | 新台幣26,441元 | ||
2YKR4 | 5-15P | 40ft。 | 8" | (4)5-15R | 4 | -10度至140度F | 1625 | 9" | 新台幣4,226元 | ||
2YKR7 | 5-15P | 80ft。 | 9" | (4)5-15R | 4 | -10度至140度F | 1250 | 7.75“ | 新台幣7,849元 | ||
3A535 | 5-15P | 25 | 2.75“ | (4)5-15R | 4 | -30度至140度 | 1250 | 8.25“ | 新台幣2,836元 | ||
4xp67 | 5-15P | 30 | 3" | (3)5-15R | 3 | -30度至140度 | 1625 | 9.5“ | 新台幣4,282元 |