項目 | 頭燈 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 3.5 / 30小時 |
電池尺寸 | 3.7V |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 85/58 / 30m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.5“ |
主體材料 | 塑料 |
跌落等級 | 2.0m |
手電筒光束類型 | 雙路、泛光、聚光 |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 200/90/20 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 200 |
安裝類型 | 頭帶 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 1900/840/220/65cd |
高設置下的運行時間 | 4.5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IP54 |
電池重量 | 0.19盎司。 |
船重(kg) | 0.16 |