MACROMATIC THR-16168-35 延時繼電器,24V AC/DC,10A
貨號:CD6YWE
型號:THR-16168-35
NT$3,564 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 延時繼電器 |
輸入電壓 | 24V AC / DC |
輸出電流 | 10A |
定時範圍 | 1 - 100小時 |
型號 | 輸入電壓 | 電壓 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
THR-10261-04 | 240 VAC | - | - | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10261-04J | 240 VAC | - | - | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10261-30 | 240 VAC | - | - | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10261-30J | 240 VAC | - | - | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10261-31 | 240 VAC | - | - | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10261-31J | 240 VAC | - | - | 新台幣2,782元 | 詢價
|
THR-10261-32 | 240 VAC | - | - | 新台幣2,782元 | 詢價
|