項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 1.752“ |
容量 | 1.50 |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 不銹鋼纖維 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 58 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 3.58“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 0.87“ |
頂部外徑 | 1.752“ |
產品 | 型號 | 熱門ID | 底部標識 | 底部外徑 | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060020 | 0.87“ | - | 1.752“ | 1.752“ | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | 105 平方米英寸 | 新台幣5,542元 | 詢價
| |
MF0060106 | 1.346“ | - | 2.362“ | 2.362“ | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171 平方米英寸 | 新台幣7,526元 | 詢價
| |
MF0060159 | 1.347“ | - | 2.362“ | 2.362“ | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257 平方米英寸 | 新台幣9,843元 | 詢價
| |
MF0060234 | 0.476“ | - | 1.378“ | 1.378“ | 0.83 | - | 3045 PSI | 32 平方米英寸 | 新台幣3,499元 | 詢價
| |
MF0060381 | 0.87“ | - | 1.752“ | 1.752“ | 1.50 | - | 3045 PSI | 58 平方米英寸 | 新台幣3,963元 | 詢價
| |
MF0060434 | 1.898“ | - | 3.032“ | 3.032“ | 16.56 | - | 3045 PSI | 637 平方米英寸 | 新台幣18,692元 | 詢價
| |
MF0063903 | - | 3.799“ | 4.902“ | 4.902“ | 34.52 | - | 435 PSI | 1328 平方米英寸 | 新台幣32,876元 | 詢價
|