項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 優質高效 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.8/1.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 9 1機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 手動操作 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 72.4% |
總長度 | 11“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 9.32 |
產品 | 型號 | 電機設計 | 效率小組 | Frame | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 48.5% | 新台幣8,012元 | ||
5KH39QN9538 | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 與機身相同顏色 | - | 1725 | 企業排放佔全球 57.5% | 新台幣8,099元 | ||
5KH39QN9686X | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 52.5% | 新台幣6,955元 | ||
5KCR49WN0270T | 電容器啟動/運行 | 標準 | 56HZ | 鍵控 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 72% | 新台幣28,698元 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | 死板 | - | - | 新台幣14,800元 | ||
5KH33FN6 | - | - | 48 | - | - | WB | - | - | 新台幣4,005元 | ||
056B34D11019 | 電容器啟動 | - | 56 | 鍵控 | - | - | 3450 | 企業排放佔全球 59.50% | 新台幣13,180元 |