項目 | Head頭撬棒 |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
材料 | 淬火鋼 |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 3.5“ |
撬桿子類別 | 撬棒 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
厚度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 1.6 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 顏色 | 直徑 | 項目 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40102 | 3機構/ 4“ | 鋼噴砂處理 | 5機構/ 8“ | Head頭撬棒 | 鐵件 | 18“ | 2.375“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,201元 | ||
40111 | 3機構/ 8“ | 黑色 | 3機構/ 8“ | 螺絲刀手柄撬桿 | 鐵件 | 17“ | 3機構/ 8“ | 無法繫繩 | 新台幣992元 | ||
40101 | 1機構/ 2“ | 黑色 | 1機構/ 2“ | Head頭撬棒 | 鐵件 | 16“ | 1機構/ 2“ | 無法繫繩 | 新台幣919元 | ||
40110 | 3機構/ 8“ | 黑色 | 3機構/ 8“ | 螺絲刀手柄撬桿 | 鐵件 | 12“ | 1" | 無法繫繩 | 新台幣892元 | ||
40100 | 3機構/ 8“ | 鋼噴砂處理 | 3機構/ 8“ | Head頭撬棒 | 鐵件 | 9.375“ | 2" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣789元 | ||
40104 | 3.75“ | 鋼噴砂處理 | 3機構/ 4“ | Head頭撬棒 | 鐵件 | 22“ | 7機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,807元 |