項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 5500V |
主體材料 | 多管 |
額定電流 | 300A |
直徑 | 3" |
總長: | 16.81“ |
安裝 | 夾鎖 |
速度 | E 級 |
船重(kg) | 7.09 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 71.42 |
船寬(厘米) | 13.97 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A055C1D0R0-100E | 100A | 16.81“ | - | 詢價
| |
A055C1D0R0-10E | 10A | 16.81“ | - | 詢價
| |
A055C1D0R0-125E | 125A | 16.81“ | - | 詢價
| |
A055C1D0R0-150E | 150A | 16.81“ | - | 詢價
| |
A055C1D0R0-15E | 15A | 16.81“ | - | 詢價
| |
A055C1D0R0-200E | 200A | 16.81“ | - | 詢價
| |
A055C1D0R0-20E | 20A | 16.81“ | - | 詢價
|