項目 | 氬弧焊機 |
鋁-材料厚度 | 薄規格至3/16“ |
安培 | 15 |
課程 | 亮 |
佔空比 | 企業排放佔全球 60% |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 160 |
低碳鋼-材料厚度 | 0.020英寸至3/16英寸 |
總深度 | 13.5“ |
總高度 | 10 19機構/ 64“ |
總寬度 | 5 39機構/ 64“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 130A @ 15.2V |
重量 | 13磅。 |
焊接材料 | 低碳鋼,不銹鋼 |
Welder Min.焊工敏。 Output Amps輸出電流 | 5 |
焊接工藝 | 棒,TIG |
船重(kg) | 19.8 |
產品 | 型號 | 低碳鋼-材料厚度 | 鋁-材料厚度 | 安培 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25“ | 36.25“ | 22.5“ | 1 | 496磅。 | - | 詢價
| |
907627 | - | - | - | 23.875“ | 17“ | 9.875“ | Single | 50磅。 | 新台幣158,420元 | ||
951469 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 25磅。 | - | 詢價
| |
907550 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 25磅。 | - | 詢價
| |
907552 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣335,400元 | ||
907553 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣290,514元 | ||
907538 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣280,778元 |