項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 青銅 |
連線設定 | NPT |
最高 水壓力 | 175磅WOG |
山氣 | 支架 |
管道尺寸 | 1.25“ |
座椅材質 | 維通 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8481809020 |
原產地 | US |
型號 | 座椅材質 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 連線設定 | 最高 水壓力 | 山氣 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC23E 2 | EPDM | 鑄鐵 | 4.75“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 4 | 2" | 新台幣50,912元 | |
GLC23E 2 1/2 | EPDM | 鑄鐵 | 5.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 4 | 2.5“ | 新台幣54,002元 | |
GLC23E 3 | EPDM | 鑄鐵 | 6" | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 4 | 3" | 新台幣51,821元 | |
GLC23E 4 | EPDM | 鑄鐵 | 7.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 4" | 新台幣66,039元 | |
GLC23E 5 | EPDM | 鑄鐵 | 8.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 5" | 新台幣86,475元 | |
GLC23E 6 | EPDM | 鑄鐵 | 9.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 6" | 新台幣107,034元 | |
GLC23E 8 | EPDM | 鑄鐵 | 11.75“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 8" | 新台幣156,842元 |