得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 蝶閥 |
船重(kg) | 1.64 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 溫度。 範圍 | 碟片材質 | 手柄類型 | 內膽材質 | 最高 水壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E 8 | 8" | 鑄鐵 | 11.75“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣24,035元 | ||
CW323E 8 | 8" | 鑄鐵 | 11.75“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 齒輪操作 | EPDM | 200 PSI | 新台幣27,069元 | ||
P2855E 2“ | 2" | 鋁 | 3.75“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | EPDM | 30 PSI | 新台幣9,735元 | ||
P2855E 3“ | 3" | 鋁 | 4.875“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | EPDM | 30 PSI | 新台幣12,886元 | ||
P2855E 4“ | 4" | 鋁 | 5.875“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 齒輪操作 | EPDM | 30 PSI | 新台幣17,115元 | ||
P2855E 5“ | 5" | 鋁 | 7" | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 齒輪操作 | EPDM | 30 PSI | 新台幣23,522元 | ||
P2855E 6“ | 6" | 鋁 | 8.13“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | EPDM | 30 PSI | 新台幣26,980元 |