扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 607R 11 / 4x1異徑彎頭90關閉粗糙C x C | AB3WGY 1VLZ6

NIBCO 607R 11/4x1 異徑彎頭 90 閉合粗 C x C

有現貨
貨號:AB3WGY 型號:607R 11/4x1交叉參考:1VLZ6

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$939 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目異徑彎頭,90度,粗加工
主體材料紫銅
連接類型寬x高
最大。 壓力439 psi @ 100度F
外直徑。1-3/8" x 1-1/8"
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸1-1 / 4“ x 1”

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)3.81
船長(厘米)6.6
船寬(厘米)6.35
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 607R 1 / 2x3 / 8異徑彎頭90關閉粗糙C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi @ 100度F5 / 8“x 1 / 2”1 / 2“x 3 / 8”新台幣333元
NIBCO 607R 3 / 4x1 / 2異徑彎頭90關閉粗糙C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi @ 100度F7 / 8“x 5 / 8”3 / 4“x 1 / 2”新台幣222元
NIBCO 607R 1x3 / 4異徑彎頭90關閉粗糙C x C | AB3WGW 1VLZ3 607R 1x3 / 4494 psi @ 100度F1-1/8" x 7/8"1英寸x 3/4英寸新台幣415元
NIBCO 607R 1x1 / 2異徑彎頭90關閉粗糙C x C | AB3WGX 1VLZ4 607R 1x1 / 2494 psi @ 100度F1-1/8" x 5/8"1英寸x 1/2英寸新台幣460元
NIBCO 607R 11 / 2x11 / 4異徑彎頭90關閉粗糙C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi @ 100度F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"新台幣1,218元
NIBCO 607R 2x11 / 2異徑彎頭90關閉粗糙C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100度F2-1/8" x 1-5/8"2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣1,581元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 607R 11/4x1 異徑彎頭 90 閉合粗 C x C
新台幣939元 /單元