項目 | 異徑彎頭,90度,粗加工 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 494 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1-1/8" x 7/8" |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1英寸x 3/4英寸 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
607R 1/2x3/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8“x 1 / 2” | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣333元 | |
607R 3/4x1/2 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 5 / 8” | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣222元 | |
607R 1x1 / 2 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 5/8" | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣460元 | |
607R 11 / 4x1 | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4“ x 1” | 新台幣939元 | |
607R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣1,218元 | |
607R 2x11 / 2 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣1,581元 |