項目 | 向心球軸承 |
軸承類型 | 屏蔽 |
孔直徑。 | 45mm |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 11,900磅。 |
潤滑 | SRI#2油脂 |
外直徑。 | 100mm |
屏蔽材料 | 防銹金屬 |
靜載能力 | 7,200磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
信號寬度 | 25mm |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8482105052 |
原產地 | JP |
型號 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 孔直徑。 | 孔公差 | 密封材料 | 屏蔽材料 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205ft150zz. | + 0 / -13微米 | 25mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | 1,800磅。 | 230度至250度F | 12mm | 新台幣1,513元 | |
6201HT200ZZ | + 0 / -11微米 | 12mm | + 0 / -8微米 | 維通 | 鐵件 | 700磅。 | 300度至400度F | 10mm | 新台幣2,148元 | |
6203HT200ZZ | + 0 / -11微米 | 17mm | + 0 / -8微米 | 維通 | 鐵件 | 1,100磅。 | 300度至400度F | 12mm | 新台幣3,125元 | |
6206HT200ZZ | + 0 / -13微米 | 30mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | 2,550磅。 | 300度至400度F | 16mm | 新台幣4,449元 | |
6204F604 | + 0 / -11微米 | 20mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 14mm | 新台幣4,023元 | |
6205F604 | + 0 / -13微米 | 25mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 15mm | 新台幣5,122元 | |
6206F604 | + 0 / -13微米 | 30mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 16mm | 新台幣3,475元 |