扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN 7219BG 角軸承 40 度 95 毫米內徑 170 外徑 | AE2YJV 4ZYC9

NTN 7219BG 角軸承 40 度 95mm 內徑 170 Od

有現貨
貨號:AE2YJV 型號:7219BG交叉參考:4ZYC9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$23,514 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角接觸球軸承
ABEC公差1
孔直徑。95mm
籠式材料壓鋼
接觸角(度)40
動載能力120992Ň
最高 轉速3500
外直徑。170mm
靜載能力107647Ň
溫度。 範圍-13到250 F.
信號寬度32mm

送貨信息:

船重(kg) 2.7
船高(厘米)12.25
船長(厘米)12.25
船寬(厘米)4.08
HS代碼8482105028
原產地JP

產品型號

產品型號孔直徑。籠式材料動載能力最高 轉速外直徑。靜載能力信號寬度價錢
NTN 7202BG角軸承40度15mm孔徑35mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mm壓鋼8363Ň18,00035mm4359Ň11mm新台幣2,539元
NTN 7203BG角軸承40度17mm孔徑40mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mm壓鋼11032Ň17,00040mm6094Ň12mm新台幣2,513元
NTN 7203BL1G角軸承40度17mm孔徑40mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mm機加工黃銅11032Ň17,00040mm6094Ň12mm新台幣2,777元
NTN 7204BG角軸承40度20mm孔徑47mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mm壓鋼13300Ň15,00047mm7695Ň14mm新台幣2,932元
NTN 7205BG角軸承40度25mm孔52mm外徑| AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mm壓鋼14679Ň12,00052mm9386Ň15mm新台幣3,533元
NTN 7206BG角軸承40度30mm孔62mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mm壓鋼20462Ň11,00062mm13567Ň16mm新台幣3,771元
NTN 7207BG角軸承40度35mm孔72mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mm壓鋼27134Ň930072mm18460Ň17mm新台幣4,564元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN 7219BG 角軸承 40 度 95mm 內徑 170 Od
新台幣23,514元 /單元