項目 | 圓柱滾子軸承 |
孔直徑。 | 190mm |
籠式材料 | 機加工黃銅 |
動載能力 | 156,236磅 |
圓角半徑 | 4.0 / 4.0毫米 |
內圈外徑。 | 230 mm |
外直徑。 | 340mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.018毫米 |
滾筒材質 | 鐵件 |
靜載能力 | 214,684磅 |
溫度。 範圍 | -13度至250度 |
公差 | + 0 / -0.015毫米 |
信號寬度 | 55mm |
船重(kg) | 21.88 |
船高(厘米) | 32.37 |
船長(厘米) | 32.37 |
船寬(厘米) | 10.79 |
HS代碼 | 8482500000 |
原產地 | JP |